Referenties
Vervangen ref.:STHCCUV12X30
Spartex:VSTHCC12X30EFISO
Rubix:08121765
Fabrikant:004029.12000.0120.030
EAN:4051426091741


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M12X30
Binnenzeskantschroef zonder kop en cup einde 12X30 staal 45H ISO 4029
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 4029 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,32 excl. BTW
/ stuk
€ 0,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
12 mm
Lengte
30 mm