SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X30

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL10X30EFA4
Rubix:08250242
Fabrikant:4026410 30
EAN:4043377069245
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X30

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X30


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 0,32 excl. BTW
/ stuk
€ 0,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

10 mm

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking