SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X16

Stelschroef met binnenzeskant en tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCT12X16EFA4
Rubix:A0826483
Fabrikant:4028412 16
EAN:4043377073952
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X16

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad12 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X16


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad12 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 915 / ISO 4028
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 20,09 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 24,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

12 mm

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking