SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2,5X8

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL2,5X8EFA4
Rubix:A0824629
Fabrikant:4026425 8
EAN:4043377354129
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2,5X8

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad2,5 mm
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2,5X8


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2,5X8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad2,5 mm
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 42,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 50,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

2,5 mm

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking