SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG D464 M6X16

Kartelschroeven, hoge vorm

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMH6X16EFA1
Rubix:08258925
Fabrikant:046426 16
EAN:4043377039033
SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG D464 M6X16
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG D464 M6X16


SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG D464 M6X16
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 464
Type afdrukgetand
Draadoppervlaktotaal
Type bedradingmetrisch
€ 49,82 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 60,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte