KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X8
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07810.040.008
Rubix:08121608
EAN:8715492158444

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X8
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,53 g |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 6,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
8 mm