SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X100
Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPL20X100EFA2
Rubix:08254403
Fabrikant:4026220 100
EAN:4043377068309


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X100
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,93 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 235,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
20 mm
Lengte
100 mm