SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X18

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL3X18EFA4
Rubix:A0824617
Fabrikant:402643 18
EAN:4043377354143
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X18

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3 mm
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X18


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad3 mm
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 28,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 34,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

3 mm

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking