SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X6

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881329
Spartex:VSTHCPL3X6EFA2
Rubix:08250130
Fabrikant:402623 6
EAN:4043377068613
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X6

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3 mm
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X6


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad3 mm
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

3 mm

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking