SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M5X50
Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCC5X50EFA2
Rubix:A0824681
Fabrikant:402925 50
EAN:4043377356697


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M5X50
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M5X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | kop uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,02 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 60,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
5 mm
Lengte
50 mm