SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M6X50

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:STHCPLA6X50EFA2
Spartex:VSTHCPL6X50EFA2
Rubix:A0737818
Fabrikant:402626 50
EAN:4043377068996
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M6X50

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M6X50


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M6X50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 26,66 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 32,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

6 mm

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking