SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X16

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881337
Spartex:VSTHCPL4X16EFA2ISO
Rubix:08250140
Fabrikant:402624 16
EAN:4043377068651
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X16

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X16


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

4 mm

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking