SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X8

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL5X8EFA4
Rubix:08250216
Fabrikant:402645 8
EAN:4043377070005
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X8

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X8


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

5 mm

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking