Referenties
Spartex:STHCPNTO12X20.45H
Rubix:08121593
Fabrikant:000914.12000.0120.020
EAN:4043952196670


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M12X20
Binnenzeskantbout, spitse kop 12X20 - SW6 - filt. Totaal - staal 45H DIN 914
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1010 g |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,24 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 29,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen