SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X14

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL8X14EFA4
Rubix:A0826507
Fabrikant:402648 14
EAN:4043377354341
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X14

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X14


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X14

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 20,54 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 24,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

8 mm

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking