SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X8

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:STHCBTPNTO4X8A2
Spartex:VSTHCPT4X8EFA2
Rubix:08250171
Fabrikant:402724 8
EAN:4043377071101
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X8

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X8


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

4 mm

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking