SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X45

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL8X45EFA4
Rubix:08261242
Fabrikant:402648 45
EAN:4043377070234
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X45
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X45


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X45
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 80,10 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 96,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

8 mm

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking