SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X60
Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:STHCPLA8X60EFA2
Spartex:VSTHCPL8X60EFA2
Rubix:08210872
Fabrikant:402628 60
EAN:4043377069153


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X60
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 78,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
8 mm
Lengte
60 mm