SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 3,5X6,5MM
Inbusschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCLTX3,5X6,5EFA4
Rubix:08261903
Fabrikant:14585435 65
EAN:4043377234049


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 6,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 3,5X6,5MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 3,5X6,5MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 6,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t15 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 27,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
6,5 mm