SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X70MM

Inbusschroeven met zes lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTCLTX4,2X70EFA4
Rubix:A0825747
Fabrikant:14585442 70
EAN:4043377321893
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X70MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,2 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X70MM


SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X70MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,2 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormISO 7981 / ISO 14585
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt20
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4
Draadoppervlaktotaal
€ 30,84 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 37,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking