SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK ZAAGSN D7972C 4,8X80MM
Tapschroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFF4,8X80EFA2
Rubix:08258409
Fabrikant:7972248 80
EAN:4043377156143


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK ZAAGSN D7972C 4,8X80MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK ZAAGSN D7972C 4,8X80MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7972 |
| Vorm van de kop | verzonken platverzonken |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,38 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 39,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
80 mm