SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 5,5X42MM
Inbusschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCLTX5,5X42EFA2
Rubix:A0825733
Fabrikant:14585255 42
EAN:4043377321442


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 42 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 5,5X42MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 5,5X42MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 42 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 55,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
42 mm