SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 6,3X19MM

Inbusschroeven met zes lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTCLTX6,3X19EFA2
Rubix:08258614
Fabrikant:14585263 19
EAN:4043377159182
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 6,3X19MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6,3 mm
Lengte19 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 6,3X19MM


SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 6,3X19MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad6,3 mm
Lengte19 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormISO 7981 / ISO 14585
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt30
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA2
Draadoppervlaktotaal
€ 37,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 44,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

19 mm

Materiaal/afwerking