SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK ZAAGSN D7973C 5,5X60MM
Ovale tapschroeven met platverzonken kop en gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFBF5,5X60EFA2
Rubix:A0828136
Fabrikant:7973255 60
EAN:4043377156983


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK ZAAGSN D7973C 5,5X60MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK ZAAGSN D7973C 5,5X60MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7973 |
| Vorm van de kop | verzonken ovaal |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,36 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 35,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
60 mm