BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM 6D 1998M/6T

Inbussleutel set 1998M

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:1998M/6T
Rubix:A0772743
EAN:7314150186204
BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM 6D 1998M/6T
Technische samenvatting
Aantal elementen6
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM 6D 1998M/6T


Haakse zeskant stiftsleutelset, vernikkeld, metrisch. In kunststof etui. Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning. Ophanggat.

Sterke punten

•Size stamped in the blade for easy identification
Sizes marked at the top of the wallet for easy identification
In plastic wallet with hanging hole

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht75 g
Aantal elementen6
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,70 excl. BTW
/ stuk
10,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen