EXPERT INBUSSLEUTEL LANGE 6KANT METRISCHE SET VAN 9 E113947

Set van 9 zeskant metrische steeksleutels

Zie technische informatie
Referenties
Expert:E113947
Rubix:A0190490
EAN:3258951139479
EXPERT INBUSSLEUTEL LANGE 6KANT METRISCHE SET VAN 9 E113947
Technische samenvatting
Aantal elementen9
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties

Productdetails : EXPERT INBUSSLEUTEL LANGE 6KANT METRISCHE SET VAN 9 E113947


- Op een plastic steun, compact en bestendig geval.
- Chroom-vanadium stalen sleutels, verzinkt.
- Lang.
- Afwerking: zwart fosfaat.

Kenmerken:
EAN: 3258951139479
Verpakking: 1
Inhoud: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm.
Contents: Maten: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Presentatie: Verzinkt
Aantal: 9
Volume: 9
[g]: 350

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen9
Afdrukhex / allen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,17 excl. BTW
/ stuk
14,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen