Referenties
Gedore:DT 2142-008
Rubix:A0210132
Fabrikant:3037371
EAN:4010886950432

Productdetails : GEDORE STIFTSLEUTELSET - DT 2142-008 (SE=8ST)
De Gedore DT 2142-008 is een 8-delige set haakse stiftsleutels met tweecomponentenhandgreep in maten van 2 tot 10 mm, vervaardigd uit verchroomd staal. Elke sleutel combineert twee binnenzeskantuiteinden van dezelfde maat met een kogelkop, wat een betere bereikbaarheid van binnenzeskantschroeven mogelijk maakt in moeilijk toegankelijke situaties.
Kenmerken:
Elke stiftsleutel uit de Gedore DT 2142-008 set heeft twee binnenzeskantuiteinden van dezelfde maat, één aan de korte en één aan de lange zijde, waardoor bij een andere werkpositie niet van gereedschap hoeft te worden gewisseld. Dankzij de kogelkop aan de lange zijde kan de sleutel onder een hoek ten opzichte van de schroefas worden gebruikt, wat praktisch is wanneer rechtstreekse toegang niet mogelijk is.
De tweecomponentenhandgreep geeft de haakse sleutel een T-vorm en biedt een groter steunvlak voor de handpalm, waardoor bij het vast- en losdraaien grotere krachten kunnen worden overgebracht. De handgreep combineert een zachte TPE-component voor een comfortabele grip met een stijve component van kunststof versterkt met korte en lange glasvezels. Deze constructie combineert stijfheid, sterkte en slagvastheid. In de handgreep is een ophanggat geïntegreerd voor het opbergen aan een gereedschapspaneel of werkplaatsbord.
Specificaties:
• Aantal delen: 8.
• Meegeleverde maten: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.
• Type: haakse stiftsleutels met handgreep.
• Profiel: binnenzeskant.
• Kogelkop: aan de lange zijde.
• Materiaal van de sleutel: chroom-silicium-vanadiumstaal 61CrSiV5.
• Oppervlaktebehandeling: verchroomd.
• Materiaal handgreep (harde component): kunststof versterkt met korte en lange glasvezels.
• Materiaal handgreep (zachte component): TPE (thermoplastisch elastomeer).
• Handgreep: tweecomponentenuitvoering, ergonomisch, met ophanggat.
• Antimagnetisch: nee.
Kenmerken:
Elke stiftsleutel uit de Gedore DT 2142-008 set heeft twee binnenzeskantuiteinden van dezelfde maat, één aan de korte en één aan de lange zijde, waardoor bij een andere werkpositie niet van gereedschap hoeft te worden gewisseld. Dankzij de kogelkop aan de lange zijde kan de sleutel onder een hoek ten opzichte van de schroefas worden gebruikt, wat praktisch is wanneer rechtstreekse toegang niet mogelijk is.
De tweecomponentenhandgreep geeft de haakse sleutel een T-vorm en biedt een groter steunvlak voor de handpalm, waardoor bij het vast- en losdraaien grotere krachten kunnen worden overgebracht. De handgreep combineert een zachte TPE-component voor een comfortabele grip met een stijve component van kunststof versterkt met korte en lange glasvezels. Deze constructie combineert stijfheid, sterkte en slagvastheid. In de handgreep is een ophanggat geïntegreerd voor het opbergen aan een gereedschapspaneel of werkplaatsbord.
Specificaties:
• Aantal delen: 8.
• Meegeleverde maten: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.
• Type: haakse stiftsleutels met handgreep.
• Profiel: binnenzeskant.
• Kogelkop: aan de lange zijde.
• Materiaal van de sleutel: chroom-silicium-vanadiumstaal 61CrSiV5.
• Oppervlaktebehandeling: verchroomd.
• Materiaal handgreep (harde component): kunststof versterkt met korte en lange glasvezels.
• Materiaal handgreep (zachte component): TPE (thermoplastisch elastomeer).
• Handgreep: tweecomponentenuitvoering, ergonomisch, met ophanggat.
• Antimagnetisch: nee.
Sterke punten
• De kogelkop aan de lange zijde maakt het mogelijk om schroeven onder een hoek te bereiken, waardoor minder ruimte nodig is voor de positionering van het gereedschap.
• De tweecomponentenhandgreep verdeelt de kracht over de handpalm en beperkt zo vermoeidheid bij herhaalde vast- en losdraaiwerkzaamheden.
• De combinatie van korte en lange glasvezels in de versterkte kunststof geeft de handgreep zowel structurele stijfheid als slagvastheid.
• Het geïntegreerde ophanggat maakt een overzichtelijke opslag aan een gereedschapspaneel mogelijk.
• De tweecomponentenhandgreep verdeelt de kracht over de handpalm en beperkt zo vermoeidheid bij herhaalde vast- en losdraaiwerkzaamheden.
• De combinatie van korte en lange glasvezels in de versterkte kunststof geeft de handgreep zowel structurele stijfheid als slagvastheid.
• Het geïntegreerde ophanggat maakt een overzichtelijke opslag aan een gereedschapspaneel mogelijk.
Toepassingen
De Gedore DT 2142-008 set is geschikt voor assemblage-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden aan binnenzeskantschroeven op industriële apparatuur, werktuigmachines en mechanische constructies. Dankzij de kogelkop en T-handgreep zijn deze sleutels bijzonder geschikt wanneer schroeven alleen vanaf de zijkant of onder een hoek bereikbaar zijn, bijvoorbeeld in krappe machineframes, chassisdelen en compacte automatiseringsmodules.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 8 |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm; 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,29 excl. BTW
/ set
€ 86,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden