BUSCHJOST INDIRECT MAGNEETVENTIEL MESSING G1-1/4 230V
Indirect werkend magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IMI Norgren:8240500.9101.23050
Rubix:A0919762
Fabrikant:8240500.9101.23050

Documenten
Productdetails : BUSCHJOST INDIRECT MAGNEETVENTIEL MESSING G1-1/4 230V
Grote debieten
Eenvoudige constructie
Membraan uit één stuk
Spoel gemakkelijk onderling verwisselbaar zonder gereedschap (Click-on®)
Bijzonder geschikt als waterafsluiter overeenkomstig DIN EN 60730-2-8
Eenvoudige constructie
Membraan uit één stuk
Spoel gemakkelijk onderling verwisselbaar zonder gereedschap (Click-on®)
Bijzonder geschikt als waterafsluiter overeenkomstig DIN EN 60730-2-8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | messing 2/2 g1-1/4 |
| Aantal poorten | 2 |
| Volumestroom | 383 l/min |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
