FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-B52-T-M7-1H2L-W1 577332

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVG-L10-B52-T-M7-1H2L-W1
Rubix:05131090
Fabrikant:577332
EAN:4052568225919
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-B52-T-M7-1H2L-W1 577332

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-B52-T-M7-1H2L-W1 577332


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Volumestroom380 l/min
Drukbereik1,5/8 bar
Aangepaste tariefcode84812090
€ 82,07 excl. BTW
/ stuk
€ 99,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen