BUSCHJOST INDIRECT MAGNEETVENTIEL MESSING G3/4 230V
Indirect werkende magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norgren:8240300.9101.23050
Rubix:05220102
Fabrikant:8240300.9101.23050

Documenten
Productdetails : BUSCHJOST INDIRECT MAGNEETVENTIEL MESSING G3/4 230V
Grote debieten
Eenvoudige constructie
Membraan uit één stuk
Spoel gemakkelijk onderling verwisselbaar zonder gereedschap (Click-on®)
Bijzonder geschikt als waterafsluiter overeenkomstig DIN EN 60730-2-8
Eenvoudige constructie
Membraan uit één stuk
Spoel gemakkelijk onderling verwisselbaar zonder gereedschap (Click-on®)
Bijzonder geschikt als waterafsluiter overeenkomstig DIN EN 60730-2-8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | messing 2/2 g3/4 |
| Aantal poorten | 2 |
| Volumestroom | 102 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,51 excl. BTW
/ stuk
€ 255,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
