Referenties
IFM Electronic:ID5005
Rubix:34013630
Fabrikant:ID5005
EAN:4021179081283
Productdetails : IFM SENSOR ID5005 IDE3060-FPKG SENSOR
IDE3060-FPKG Inductive proximity switch, 105x80x40mm, plastic, Sn 60mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 36 V |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 36 V |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | ide3060-fpkg |
| Grootte van draad | m20 x 1,5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 352,10 excl. BTW
/ stuk
€ 426,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
