Referenties
ACE:MC3325EUM-0-V4A
Rubix:A0156815
Fabrikant:MC3325EUM-0-V4A

Productdetails : ACE STOOTDEMPER MC3325EUM-0-V4A
MC industrial shock absorber, self-adjusting, metric thread, V4A
Industrie-stootdemper MC, zelfinstellend, metrische draad, V4A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ace stootdemper mc3325eum-0-v4a |
| Baan | 23,2 mm |
| Laadcapaciteit | 11 kg |
| Maximumtemperatuur | 66 °C |
| Lengte | 83 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 586,54 excl. BTW
/ stuk
€ 709,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen