Referenties
Gedore:2.30
Rubix:10050770
Fabrikant:1393014
EAN:4036976109788

Productdetails : GEDORE INDUSTRIE TREKKERSET - 2.30
• 2- en 3-armige trekker set
• voor het samenstellen van de beproefde modellen uit de 1.06- en 1.07-serie
• voor spanwijdten tot Ø 200 mm buiten, Ø 260 mm binnen, en spandiepten tot 150 mm
• 2-armige traverse met instelschaal voor het gelijkmatig instellen van de aftrekhaken. Maakt ook bij zeer grote aftrekkrachten een centrisch en krachtgeoptimaliseerd aftrekken mogelijk
• met deze set kunt u in enkele seconden zelf 12 gangbare modellen met snelspanhaken en hydraulische spindel in elkaar zetten
• altijd alles bij de hand, op een gereedschapswand
Industrie trekkerset 2- en 3-armige trekker set voor het samenstellen van de beproefde modellen uit de 1.06- en 1.07-serie voor spanwijdten tot Ø 200 mm buiten, Ø 260 mm binnen, en spandiepten tot 150 mm 2-armige traverse met instelschaal voor het gelijkmatig instellen van de aftrekhaken. Maakt ook bij zeer grote aftrekkrachten een centrisch en krachtgeoptimaliseerd aftrekken mogelijk met deze set kunt u in enkele seconden zelf 12 gangbare modellen met snelspanhaken en hydraulische spindel in elkaar zetten altijd alles bij de hand, op een gereedschapswand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19400 g |
| Aantal elementen | 17 |
| Aangepaste tariefcode | 82060000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 923,66 excl. BTW
/ stuk
€ 1.117,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen