FACOM SET TAPEINDTREKKERS 6-14 TYPE 885

Rechts- of linksomdraaiende tapeindtrekkerset

Zie technische informatie

Referenties

Facom:885
Rubix:10109526
EAN:3148512103905
FACOM SET TAPEINDTREKKERS 6-14 TYPE 885

Technische samenvatting

Aantal elementen25
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SET TAPEINDTREKKERS 6-14 TYPE 885


De FACOM 885 tapeindtrekkerset maakt het eenvoudig om afgebroken of vastzittende tapeinden te verwijderen, ongeacht of ze een rechts- of linkse schroefdraad hebben. Deze set is ontworpen om een zuivere extractie zonder beschadiging van de schroefdraad te garanderen en is onmisbaar bij mechanische en industriële onderhoudswerkzaamheden.

Kenmerken:
De FACOM 885 tapeindtrekkerset is ontwikkeld voor trekken door voorboren, gevolgd door het invoeren van een gegroefde staaf die wordt aangedreven via een zeskant. Deze methode zorgt voor een effectieve grip op het tapeind zonder de omliggende oppervlakken te beschadigen. Alle componenten zijn overzichtelijk opgeborgen in een robuuste rode kunststof koffer, die optimale bescherming en een duidelijke ordening biedt. De thermogevormde uitsparingen maken het meteen zichtbaar wanneer een gereedschap ontbreekt. De koffer bevat bovendien een overzichtelijke instructietabel met de te volgen procedure afhankelijk van de diameter van het tapeind of de afgebroken bout. Voor maximale gebruiksvriendelijkheid is elke metaalboor direct naast de bijbehorende trekker geplaatst. In tegenstelling tot andere systemen laat de FACOM-constructie met gekartelde trekpen toe om zowel links- als rechtsom te lossen, afhankelijk van de aanwezige schroefdraad.

Specificaties:
• Productreferentie: 885
• Capaciteit draadeinden: diameter 6 tot 14 mm
• Type trekken: voorboren gevolgd door plaatsing van een gegroefde staaf
• Aandrijving: zeskant
• Draadrichting: rechts en links
• Samenstelling: metaalboren, gekartelde staafjes, zeskantmoeradapter, boorstopringen
• Verpakking: robuuste rode kunststof koffer met thermogevormde uitsparingen voor elk onderdeel

Sterke punten

• Verwijdert tapeinden met rechts- of linkse draad zonder beschadiging van de schroefdraad
• Overzichtelijke koffer voor snelle controle op ontbrekend gereedschap
• Intuïtieve opstelling met directe koppeling tussen boor en bijbehorende trekker
• Vereenvoudigde werkwijze dankzij geïntegreerde instructietabel
• Stevige koffer voor duurzame bescherming van het gereedschap

Toepassingen

De FACOM 885 tapeindtrekkerset is bedoeld voor mechanisch onderhoud, autowerkplaatsen en industriële omgevingen waar een nauwkeurige verwijdering van afgebroken tapeinden of bouten vereist is. Deze set is geschikt voor zowel staal als lichte legeringen, waarbij het behoud van de binnendraad essentieel is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht554 g
Afmeting verpakking (D x B x H)240x180x55 mm
Gewicht verpakking800 g
Aantal elementen25
Aangepaste tariefcode82055980
€ 110,51 excl. BTW
/ stuk
€ 133,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden