Referenties
Pferd Tools:RBU 5010/6 ST 0,20
Rubix:23089984
Fabrikant:43103102
EAN:4007220104767




Productdetails : PFERD STIFTBORSTEL STL RBU 5010/6 STL 0.20MM
Universeel geschikt voor reinigen, ontroesten, gladmaken, reiniging van lasnaden, licht ontbramen en het verwijderen van corrosie en verf.
• Zeer flexibel, waardoor een optimale aanpassing aan het contour van het werkstuk mogelijk is.
• Zeer flexibel, waardoor een optimale aanpassing aan het contour van het werkstuk mogelijk is.
PFERD TOOLS platte niet-gedraaide borstel RBU Ø 50x10 mm, schacht Ø 6 mm, stalen draad Ø 0,20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Asdiameter | 6 mm |
| Kleur | grijs |
| Lengte | 50 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,54 excl. BTW
/ stuk
€ 6,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
