FLEXOVIT LAMELLENSTIFT ALOX SPEEDOFLEX 40X20X6 KX300/310 P60

Flapwiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Flexovit:63642585441
Rubix:23977079
EAN:3157625587458
FLEXOVIT LAMELLENSTIFT ALOX SPEEDOFLEX 40X20X6 KX300/310 P60

Technische samenvatting

Diameter40 mm
Dikte20 mm
Korrel60
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FLEXOVIT LAMELLENSTIFT ALOX SPEEDOFLEX 40X20X6 KX300/310 P60


Lamellenslijpwielen zijn een ideale keuze voor een breed scala aan meng-, opruw-, gladmaak- en polijstbewerkingen op materialen zoals staal, roestvrij staal, messing, hout en synthetische materialen. Ze zijn bijzonder geschikt wanneer slijp- of polijstwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden in een beperkte ruimte, of bij het bewerken van ingewikkelde vormen en contouren, omdat lamellenschijven zich uitstekend aanpassen aan het werkstuk, ongeacht de vorm. Lamellenslijpwielen zijn ontworpen om een consistente afwerking te leveren met een uniforme snijsnelheid. Ze bestaan uit randen in slijpdoek die radiaal rond een harskern met een as zijn geplaatst. De lamellen slijten weg naarmate ze gebruikt worden, waardoor er steeds nieuwe slijpmiddelen bloot komen te liggen. Ze worden meestal gemonteerd op elektrische en pneumatische draagbare machines of machines met een flexibele as en werken met een hoge rotatiesnelheid.

Sterke punten

-Snijdt koeler en gladder, met onze veelzijdige en duurzame premium korrelmix van aluminiumoxide
Flexibele katoenen drager zorgt ervoor dat de lamellen zich aanpassen aan het werkstuk
Stevige katoenen drager draagt ook bij aan de duurzaamheid voor het verwijderen van zware materialen
Uitstekende concentriciteit en balans van de schijf, wat stabiel slijpen en verbeterd comfort voor de gebruiker betekent

Toepassingen

Mengen;Opruwen;Gladmaken;Polijsten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter40 mm
Dikte20 mm
Korrel60
Toepassingmengen;opruwen;gladmaken;polijsten
€ 4,28 excl. BTW
/ stuk
€ 5,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden