NILFISK STOFZUIGER ATTIX 965-21 SD XC

Industriële stofzuiger ATTIX

Zie technische informatie

Referenties

Nilfisk:302002902
Rubix:25196247
EAN:4005337125231
NILFISK STOFZUIGER ATTIX 965-21 SD XC

Technische samenvatting

Voeding230 V
Tank50 l
Zie alle specificaties

Productdetails : NILFISK STOFZUIGER ATTIX 965-21 SD XC


Deze krachtige veiligheidszuiger is de meest krachtige tweemotorige veiligheidszuiger die voor zowel stofklasse M als H (in een Zone 22) geschikt is. De Nilfisk ATTIX 9 zuiger wordt veel ingezet daar waar veel fijne stoffen zijn, zoals bijvoorbeeld in de poedercoating-, voeding-, verf- en drankenindustrie en in melkpoedersilo's. Het is belangrijk om te weten dat u de juiste containerinlaat kiest zodat u u afval op een stofvrije en veilige manier kan afvoeren. De container is uitgerust met twee inlaten en twee veiligheidsdoppen: • Voor stofklasse M, gebruikt u de open afvoerzak en de bovenste fitting en sluit u de onderste inlaat. • Voor stofklasse H, gebruikt u de onderste inlaat in combinatie met de veiligheidsfilterzak (verplicht) en sluit u de bovenste inlaat. Het SitDown model is ontworpen voor het opzuigen van zowel droogstof als vloeistoffen. De machine beschikt over twee stand-by turbines voor een gegarandeerde koeling met als gevolg een langere levensduur van de machine. Deze ATTIX 9 zuiger is officieel goedgekeurd voor het opzuigen van stofsoorten uit stofklasse M & H, beschikt over een tweemotorige veiligheidszuiger - de meest krachtige veiligheidszuiger in zijn soort, heeft een RVS reservoir met hefmechanisme voor eenvoudige afvoer van het opgezogen materiaal en heeft gecertificeerd stofklasse H filter met verificatie van de filterfiltratie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Voeding230 V
Tank50 l
1.868,27 excl. BTW
/ stuk
2.260,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen