MAKITA ACCU STOFZUIGER 18V DCL501Z

Makita accu stofzuiger 18v dcl501z

Zie technische informatie

Referenties

Makita:DCL501Z
Rubix:19116681
EAN:0088381832786
MAKITA ACCU STOFZUIGER 18V DCL501Z

Technische samenvatting

Onderdruk100 mbar
Vermogen75 W
Voeding18 V
Zie alle specificaties

Productdetails : MAKITA ACCU STOFZUIGER 18V DCL501Z


Makita DCL501Z accucycloonstofzuiger met HEPA-filter en 2 standen. Stofreservoir 0,25 l, max. 100 mbar zuigkracht en 64 dB(A).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Onderdruk100 mbar
Vermogen75 W
Voeding18 V
Tank0,25 l
Typeaccu cycloonstofzuiger (hepa-filter, 2 standen)
Geluidsniveau64 dBA
Gewicht2,6 kg
Slanglengte1100 mm
Luchtvolume20 l/s
334,65 excl. BTW
/ stuk
404,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen