Referenties
Nilfisk:302002914
Rubix:25180180
EAN:4005337129376

Productdetails : NILFISK VEILIGHEIDSZUIGER IVB 961-0L
Hoe zwaarder de reinigingstaak, hoe beter de stofzuiger moet zijn. Daarom hebben we zoveel tijd besteed aan de ontwikkeling van de IVB 965 SD. Met 7.200 liter luchtstroom per minuut en 3.000 W maximaal vermogen kunnen snel en efficiënt vuil, metalen spaanders en vloeistoffen verwijderd worden. De echte voordelen ten opzichte van de concurrentie zitten in het praktische verwijderbare reservoir (voor het legen) en in de eigenschappen die het werken echt eenvoudiger maken. Het optionele hefmechanisme voor vorkheftrucks helpt om de container te legen en uw rug te besparen. Een assortiment van 38 mm en 50 mm accessoires is leverbaar en zorgt dat u de machine kunt aanpassen aan uw specifieke omgeving en werkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voeding | 220 V |
| Tank | 70 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.532,52 excl. BTW
/ stuk
€ 1.854,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
