DEWALT L-KLASSE BOUWSTOFZUIGER NAT & DROOG 30 LTR DWV901L-QS
L-Klasse Bouwstofzuiger
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DWV901L-QS
Rubix:10134091
EAN:5035048467404

Productdetails : DEWALT L-KLASSE BOUWSTOFZUIGER NAT & DROOG 30 LTR DWV901L-QS
Sterke punten
•L-klasse die voldoet aan EU wetgeving
Filter wordt om de 30 seconden automatisch gereinigd om verstopping te voorkomen en een constante luchtstroom te verzekeren
Dankzij het innovatieve,dubbele filterrenigingssysteem wordt de zuigkracht constant behouden
Automatische in- en uitschakeling wanneer een aangesloten elektrische machine wordt aangezet met een uitschakelvertraging van 15 seconden om te zorgen dat al het stof uit de slang is verwijderd wanneer het werk beëindigd is
Duurzaam ontwerp van het opvangreservoir
Filter wordt om de 30 seconden automatisch gereinigd om verstopping te voorkomen en een constante luchtstroom te verzekeren
Dankzij het innovatieve,dubbele filterrenigingssysteem wordt de zuigkracht constant behouden
Automatische in- en uitschakeling wanneer een aangesloten elektrische machine wordt aangezet met een uitschakelvertraging van 15 seconden om te zorgen dat al het stof uit de slang is verwijderd wanneer het werk beëindigd is
Duurzaam ontwerp van het opvangreservoir
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1400 W |
| Voeding | 230 V |
| Tank | 30 l |
| Type | l-klasse bouwstofzuiger nat and droog |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Slanglengte | 2000 mm |
| Luchtvolume | 4080 l/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 384,46 excl. BTW
/ stuk
€ 465,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen