NILFISK IVS INDUSTRIELE STOFZUIGER VHW210
Industriële stofzuiger VHW210
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Nilfisk:4041100386
Rubix:39010369
EAN:5711145238726

Documenten
Productdetails : NILFISK IVS INDUSTRIELE STOFZUIGER VHW210
De nieuwe Nilfisk VHW200 serie industriële stofzuigers voor de beste prestaties in zeer kleine ruimtes. De Nilfisk VHW210 serie is de innovatieve 0,85 kW industriële stofzuiger, primair bedoeld om te integreren in geautomatiseerde processen binnen de farmaceutische-, levensmiddelen-, en de chemische industrie. Dankzij de compacte afmetingen van de Nilfisk VHW200 modellen zijn deze industriële stofzuigers overal, waar de ruimte beperkt is, in te bouwen. De optionele HEPA 14 filters – zowel voor als na de motor - zorgen voor het opvangen van zeer fijn stof terwijl de Nilfisk VHW210 Z22 uitvoering ontwikkeld is voor toepassing in ATEX omgevingen. De nieuwe container en het nieuwe container bevestigingssysteem zorgen voor het snel kunnen verwijderen van de container voor het legen en voor onderhoudswerkzaamheden.
Sterke punten
•Extra small footprint
Continuous duty (24/7)
Explosion proof ATEX version
Container easy to remove and empty
Easy to upgrade.
Continuous duty (24/7)
Explosion proof ATEX version
Container easy to remove and empty
Easy to upgrade.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voeding | 400 V |
| Tank | 6,5 l |
| Gewicht | 23 kg |
| Onderdruk | 210 mbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.186,98 excl. BTW
/ stuk
€ 2.646,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
