Referenties
Makita:DCL184Z
Rubix:A0605498
Fabrikant:DCL184Z
EAN:0088381725910

Productdetails : MAKITA STOFZUIGER 18V DCL184Z
Makita DCL184Z is een 18V accustofzuiger (tool only) met 0,5 l tank, 3 snelheden en max. 54 mbar zuigkracht voor autointerieur en compacte ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 38 W |
| Voeding | 18 V |
| Tank | 0,5 l |
| Type | accustofzuiger |
| Geluidsniveau | 68 dBA |
| Lengte | 0,365 m |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Onderdruk | 54 mbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,25 excl. BTW
/ stuk
€ 146,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
