MAKITA 40V MAX STEELSTOFZUIGER WIT CL002GZ07
XGT 40 V Max Steelstofzuiger wit
Zie technische informatieReferenties
Makita:CL002GZ07
Rubix:A0660099
Fabrikant:CL002GZ07
EAN:0088381757775

Productdetails : MAKITA 40V MAX STEELSTOFZUIGER WIT CL002GZ07
Handige, lichtgewicht en compacte accu steelstofzuiger. Uitgerust met een makkelijk verwisselbare stofzak. Krachtigste accu steelstofzuiger in het assortiment. Stilste accu steelstofzuiger in het assortiment. Ideaal voor dagschoonmaak. Voorzien van een hoogwaardige koolborstelloze motor voor een constante hoge zuigkracht tijdens werkzaamheden. Voorzien van eenvoudig instelbare zuigkracht in 4 standen. Laag: langere werking op 1 volle acculading. Maximaal: voor het het zware werk. (Stand 3 voldoende voor meeste werkzaamheden) Werktijd maximale zuigkracht: 25 minuten en lage zuigkracht: 2 uur en 2 minuten (4,0 Ah accu). Geheugenfunctie voor de laatste zuigstand. Zuigbuis kan worden vergrendeld aan de machine. Voorzien van LED verlichting voor beter zicht. Uitgerust met een acculading indicator. Het ledlampje geeft aan wanneer de accu bijna leeg is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 125 W |
| Voeding | 40 V |
| Tank | 0,5 l |
| Type | accu steelstofzuiger |
| Geluidsniveau | 65 dBA |
| Lengte | 1,081 m |
| Gewicht | 3 kg |
| Onderdruk | 210 mbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,93 excl. BTW
/ stuk
€ 198,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
