INDUCORD GLASFIBER WATERSLANG GLASV. 25X39MM (PER ROL 40M)
Industriële waterslang met een hittebestendige glasvezelbekleding
Zie technische informatieReferenties
Teguma:3042025039
Rubix:A0473524
Fabrikant:3042025039
EAN:4030477004597

Productdetails : INDUCORD GLASFIBER WATERSLANG GLASV. 25X39MM (PER ROL 40M)
Teguma Inducord / Glasfiber industriële waterslang met een op de slang aangebrachte hittebestendige glasvezelbekleding. Geschikt als koelwaterslang bij hoge omgevingstemperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Lengte | 40 m |
| Bedrijfsdruk | 20 bar |
| 200 mm | |
| 950 mm | |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.412,80 excl. BTW
/ 40 meters
€ 1.709,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
