Referenties
Teguma:3225032000
Rubix:A0634132
Fabrikant:3225032000
EAN:4030477007451

Productdetails : PERSLUCHTSLANG ARIACORD-YELLOW/25B 32X46MM (PER ROL 40M
Teguma Ariacord / Yellow compressed air hose Lubricant-containg compressed air as well as process water for medium-duty applications.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1200 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| 270 mm | |
| 820 mm | |
| Land van oorsprong | TR |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.086,80 excl. BTW
/ 40 meters
€ 1.315,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
