DEWALT LUCHTPOMP DCC018N-XJ

Inflator

Zie technische informatie

Referenties

Dewalt:DCC018N-XJ
Rubix:A0723438
EAN:5902013963448
DEWALT LUCHTPOMP DCC018N-XJ

Technische samenvatting

Gewicht2,3 kg
Draadloosja
Warmtemotornee
Zie alle specificaties

Productdetails : DEWALT LUCHTPOMP DCC018N-XJ


De DEWALT XR 18V DCC018N-XJ luchtpomp is bedoeld voor het opblazen en leeg laten lopen van banden en opblaasbare uitrustingen.

Kenmerken:
De DCC018N-XJ luchtpomp is ontworpen voor het oppompen en leeg laten lopen van banden van personenauto’s, lichte vrachtwagens en diverse opblaasbare uitrustingen. Het apparaat is uitgerust met een LCD-scherm en bediening via een draaiknop voor het instellen van de functies. Een geïntegreerde LED-lamp verbetert het werkcomfort en de zichtbaarheid tijdens gebruik. De pomp kan werken met drie verschillende voedingsbronnen: DEWALT XR 18 V- of 54 V-accu’s, een 12 V-autostekker (meegeleverd) of een 230 V-netvoeding via een adapter (apart verkrijgbaar). De accessoires kunnen worden opgeborgen in een geïntegreerd opbergvak op het toestel.

Specificaties:
• Nominale spanning: 18 V
• Uitgaand debiet bij hoge druk: tot 14,7 l/min bij 2,4 bar
• Maximale druk: 11 bar
• Nauwkeurigheid van de manometer: ± 0,15 bar
• Automatische uitschakeling: ja
• Dubbele weergave: ingestelde druk/actuele druk
• Productbreedte: 140 mm
• Producthoogte: 280 mm
• Productlengte: 330 mm
• Nettogewicht: 2,3 kg

Sterke punten

• Werking mogelijk met drie voedingsbronnen: XR-accu, 12 V-autostekker of netvoeding via adapter
• Geïntegreerd LCD-scherm voor duidelijke weergave van de bedrijfsinformatie
• LED-verlichting geïntegreerd in het toestel
• Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires

Toepassingen

Deze luchtpomp wordt gebruikt voor het oppompen van banden van personenauto’s en lichte vrachtwagens, evenals voor diverse opblaasbare uitrustingen. Dankzij het compacte ontwerp en de drievoudige voedingsmogelijkheden kan het toestel zowel mobiel als in een werkplaatsomgeving worden gebruikt, afhankelijk van de beschikbare energiebron. De pomp maakt ook nauwkeurige drukinstellingen mogelijk dankzij het digitale display en de automatische uitschakelfunctie, wat bijdraagt aan een gecontroleerde en reproduceerbare drukinstelling.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht2,3 kg
Draadloosja
Warmtemotornee
Spanning18 V
Luchtvolume14,7 l/min
€ 145,70 excl. BTW
/ stuk
€ 176,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen