Referenties
Roebuck:860235
Rubix:11850190
EAN:3660338151934




Technische samenvatting
| Resolutie infrarood | 0,1 |
|---|---|
| Optica | 12 : 1 |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
Productdetails : ROEBUCK INFRAROOD THERMOMETER - 860235
Apparaat met geheugen voor minimum-/maximumwaarden met alarmfunctie, regelbare emissie en berekening van de gemiddelde waarde.
Beschikt over een koppeling voor een sonde van het type K, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen, bij autobedrijven, verwarmingsinstallaties, aircosystemen en voor elektriciens.
Wordt geleverd met K-sonde, batterijen en transporttas.
Indicator: LCD-scherm met achtergrondverlichting
Detector: warmtezoeker
Optische meting van 12:1
Laseraanwijzer: moet worden geactiveerd
Meetbereik: -60 - 500°C, -76 - 932°F met infrarood -64 - 1400°C, -82,3 - 1999°F met K-sonde
Uitstoot: vooraf vastgesteld op 0,95, maar kan worden afgesteld op 0,10 tot 1,00 (per stap van 0,01)
Resolutie: 0,1° (-9,9 - 199,9°)
Responstijd: < 0,5s
Automatische uitschakeling: Na 10 sec.
Data Hold-functie: JA
Bedrijfstemperatuur: 0 - 50 °C, 32 - 122 °F
Luchtvochtigheid: 10-90% relatieve luchtvochtigheid
Behuizing van ABS-kunststof, bestand tegen schokken en scheuren.
Afmetingen: 49 x 133 x 146 mm
Gewicht: 222 g
Voeding 2 x 1,5V AAA, LR03
2 JAAR GARANTIE
Beschikt over een koppeling voor een sonde van het type K, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen, bij autobedrijven, verwarmingsinstallaties, aircosystemen en voor elektriciens.
Wordt geleverd met K-sonde, batterijen en transporttas.
Indicator: LCD-scherm met achtergrondverlichting
Detector: warmtezoeker
Optische meting van 12:1
Laseraanwijzer: moet worden geactiveerd
Meetbereik: -60 - 500°C, -76 - 932°F met infrarood -64 - 1400°C, -82,3 - 1999°F met K-sonde
Uitstoot: vooraf vastgesteld op 0,95, maar kan worden afgesteld op 0,10 tot 1,00 (per stap van 0,01)
Resolutie: 0,1° (-9,9 - 199,9°)
Responstijd: < 0,5s
Automatische uitschakeling: Na 10 sec.
Data Hold-functie: JA
Bedrijfstemperatuur: 0 - 50 °C, 32 - 122 °F
Luchtvochtigheid: 10-90% relatieve luchtvochtigheid
Behuizing van ABS-kunststof, bestand tegen schokken en scheuren.
Afmetingen: 49 x 133 x 146 mm
Gewicht: 222 g
Voeding 2 x 1,5V AAA, LR03
2 JAAR GARANTIE
Sterke punten
Afstelbare uitstoot
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Resolutie infrarood | 0,1 |
| Optica | 12 : 1 |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 1400 °C |
| Gewicht | 0,222 kg |
| Toegestane afwijking | 1 % |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,88 excl. BTW
/ stuk
€ 155,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden