Referenties
Fluke:2837799
Rubix:17100123
EAN:0095969400367

Technische samenvatting
| Resolutie infrarood | 0,1 °c |
|---|---|
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 650 °C |
Productdetails : FLUKE VERSTELBARE INFRAROOD THERMOMETER - 566
Gecombineerde infrarood- en contactthermometers met een innovatieve dotmatrix-display. Met een eenvoudige 3-knops on-screen menu-interface maken de Fluke 568 en 566 digitale laserthermometers zelfs complexe metingen gemakkelijk. Met slechts enkele drukken op de knoppen kunt u snel door geavanceerde functies navigeren om de emissiviteit in te stellen, het loggen van gegevens te starten, of alarmen in- en uit te schakelen. Door hun robuust, gebruiksvriendelijk en ergonomisch ontwerp zijn de Fluke 568 en 566 gecombineerde contact- en contactloze thermometers goed bestand tegen ruwe behandeling in industriële, elektrische en mechanische omgevingen. Deze instrumenten kunnen meer dan andere infraroodthermometers (of pyrometers), waardoor u in meer toepassingen efficiënter kunt werken. Meer functies beschikbaar op de Fluke 568: Met de meegeleverde FlukeView® Forms-software kunt u gemakkelijk trends registreren en gegevens analyseren. Download snel opgeslagen gegevens via de USB-verbinding. Bekijk de gegevens onmiddellijk zonder uw plaats te verlaten via uw laptop en de USB-verbinding. Verleng de levensduur van de batterij door de digitale thermometer via de USB-verbinding vanaf uw laptop te voeden. Functies en voordelen van de Fluke 568 en 566: Meetbereik van -40 °C tot 800 °C /-40 °F tot 1472 °F (568) of -40 °C tot 650 °C/-40 °F tot 1202 °F (566). De geavanceerde functies zijn eenvoudig toegankelijk via de softkey-knoppen en het dotmatrixdisplay. Meet kleinere objecten vanaf een grotere afstand met een verhouding afstand tot meetoppervlak van 50:1 (568) of 30:1 (566). Door de compatibiliteit met alle standaardthermokoppels type K met miniconnector, kunt u blijven profiteren van uw investering in thermokoppels. Met de instelfunctie voor de emissiviteit met voorgeïnstalleerde materialentabel, kunt u met het volste vertrouwen metingen verrichten aan een groot aantal verschillende oppervlakken. Registreer meerdere datapunten (tot maximaal 99 bij de 568 en 20 bij de 566), die u kunt downloaden om ze naderhand weer op te vragen. Eenvoudige aanpassing aan de heersende verlichtingsomstandigheden door de achtergrondverlichting met twee niveaus. Akoestische en visuele alarmen waarschuwen onmiddellijk bij meetwaarden die buiten de ingestelde grenswaarden liggen. Spoor problemen snel op met de functies MIN, MAX, AVG en DIF. Voer direct contactmetingen met de thermometer uit met de meegeleverde thermokoppel type K. Los problemen vol vertrouwen op met een meetnauwkeurigheid van 1 %. Veelzijdige interface met keuze uit 6 talen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Resolutie infrarood | 0,1 °c |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 650 °C |
| Toegestane afwijking | 1 % |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 717,13 excl. BTW
/ stuk
€ 867,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen