Referenties
Fluke:572-2
Rubix:17100112
Fabrikant:4328074
EAN:0095969667562

Technische samenvatting
| Resolutie infrarood | ≥ 0 °c: ± 1 °c of ± 1% |
|---|---|
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 900 °C |
Productdetails : FLUKE INFRAROOD THERMOMETER - 572-2
De Fluke 572-2 infraroodthermometer voor hoge temperaturen is het enige product dat u overal ter wereld kunt gebruiken in hete industriële omgevingen. Of u nu werkzaam bent bij een nutsbedrijf, in het zuiveren en smelten van metalen, of in de glas-, cement- of petrochemische industrie: met de 572-2 kunt u het meest vertrouwde merk test- en meetinstrumenten overal meenemen waar u metingen van hoge temperaturen nauwkeurig en met de juiste verhouding tussen afstand en meetoppervlak moet uitvoeren. Met zijn eenvoudige gebruikersinterface en softkey-menu's maakt de Fluke 572-2 zelfs complexe metingen eenvoudig. Met slechts enkele toetsdrukken kunt u snel navigeren en de emissiviteit instellen, het loggen van gegevens starten of alarmen in- en uitschakelen.
Sterke punten
• Meet -30 °C tot 900 °C (-22 °F tot 1652 °F)
• Verhouding tussen afstand en meetoppervlak van 60:1, met dubbele laser als richtmiddel voor snel, nauwkeurig richten
• Meertalige interface (door de gebruiker te selecteren)
• Weergave van huidige temperatuur plus MAX, MIN, DIF, AVG temperatuur
• Geschikt voor standaard K-thermokoppels met miniconnector, inclusief connectoren die u reeds bezit en hebt geïnstalleerd
• Instelbare emissiviteit en voorgedefinieerde emissiviteitstabel
• Infrarood- en thermokoppeltemperatuur op verlicht display
• Bevriezing van de laatste uitlezing (Hold, 20 seconden)
• Alarm voor hoge en lage temperatuur
• Gegevensopslag en bekijken van opgeslagen gegevens (99 records)
• Statiefmontage
• 12- of 24-uurs klok
• USB 2.0 computer-interfacekabel
• FlukeView® Forms-documentatiesoftware
• Twee jaar garantie
• Verhouding tussen afstand en meetoppervlak van 60:1, met dubbele laser als richtmiddel voor snel, nauwkeurig richten
• Meertalige interface (door de gebruiker te selecteren)
• Weergave van huidige temperatuur plus MAX, MIN, DIF, AVG temperatuur
• Geschikt voor standaard K-thermokoppels met miniconnector, inclusief connectoren die u reeds bezit en hebt geïnstalleerd
• Instelbare emissiviteit en voorgedefinieerde emissiviteitstabel
• Infrarood- en thermokoppeltemperatuur op verlicht display
• Bevriezing van de laatste uitlezing (Hold, 20 seconden)
• Alarm voor hoge en lage temperatuur
• Gegevensopslag en bekijken van opgeslagen gegevens (99 records)
• Statiefmontage
• 12- of 24-uurs klok
• USB 2.0 computer-interfacekabel
• FlukeView® Forms-documentatiesoftware
• Twee jaar garantie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Resolutie infrarood | ≥ 0 °c: ± 1 °c of ± 1% |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 900 °C |
| Gewicht | 0,322 kg |
| Toegestane afwijking | 1 % |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.089,64 excl. BTW
/ stuk
€ 1.318,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen