NORGREN EENZIJDIG EL.PN.3/2 VENT. G1/8 - V60A417A-A2000

Inline-ventiel - Solenoïde

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Norgren:V60A417A-A2000
Rubix:0599135191
Fabrikant:V60A417A-A2000
NORGREN EENZIJDIG EL.PN.3/2 VENT. G1/8 - V60A417A-A2000
Technische samenvatting
Typespoelventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NORGREN EENZIJDIG EL.PN.3/2 VENT. G1/8 - V60A417A-A2000


Sterke punten

De Norgren V60-serie vormt een van de grootste reeksen inline-ventielen die vandaag beschikbaar zijn, en biedt debieten van 500 tot 4.200 l/min
Solenoïde-pilot of luchtbediend, de ventielen kunnen ook op een manifold worden gemonteerd voor complexere maar toch economische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typespoelventiel
Aantal poorten3
Volumestroom750 l/min
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
98,15 excl. BTW
/ stuk
118,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen